{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HOG | |
| Herstellerbezeichnung | Spannzange extra schlank | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 8,5 mm | |
| Schaftdurchmesser | 8,5 mm | |
| Schaftlänge | 50 mm | |
| Außendurchmesser | 10,1 mm | |
| Länge Spannzange | 50 mm | |
| Form | konisch | |
| Norm | DIN 6499 | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | gehärtet; geschliffen | |
| mit Gewinde | ja | |
| Spannflächen-Ausführung | geschliffen | |
| Spannprofil | rund | |
| mit Axialkompensation | nein | |
| mit Radialkompensation | nein | |
| Spannzangen-Ausführung | Zugspannzange | |
| mit Abdichtung | ja | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| mit Längeneinstellung | nein | |
| Werkzeugauszugsicherung | nein | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Spannzange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 309573 1 | |
| EAN / GTIN | 4250261519551 | |
| Herstellernummer | 136 0601 000 T | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |