{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | HOG | |
| Référence fabricant | Spannzange extra schlank | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 8,5 mm | |
| Diamètre de queue DS | 8,5 mm | |
| Longueur de queue LS | 50 mm | |
| Diamètre extérieur D | 10,1 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 50 mm | |
| Type | conique | |
| Norme | DIN 6499 | |
| Matériau | acier | |
| Surface | avec rectification; trempage | |
| Avec filetage | oui | |
| Exécution surfaces de serrage | avec rectification | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Avec compensation axiale | non | |
| Avec compensation radiale | non | |
| Exécution pince de serrage | pinces de serrage tirées | |
| Avec joint | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Avec réglage de longueur | non | |
| Sécurité d’extraction d’outil | non | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 309573 1 | |
| EAN / GTIN | 4250261519551 | |
| Réf. fabricant | 136 0601 000 T | |
| Fabricant/personne responsable | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |