• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Spantang extra slank afgedicht, Nominale span-⌀ d: 1mm

Artikelnummer: 309573 1
Korting
€ 196,98
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 1 mm
Buiten-⌀ D 10,1 mm
Totale lengte L 50 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309573 1
EAN/GTIN 4250261519551
Nummer fabrikant 136 0601 000 T
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Buitengewoon slanke constructie. Spantang wordt door middel van een schroefdraad van achteren door de houder in de conische zitting getrokken. Verminderde storende contour door wegvallen van de spanmoer.
Met speciale coating voor een hoger spanmoment.

T.b.v.:

Extra slanke spantanghouder nr. 300772; 304981; 304982; 309571.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan