• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halter für Einbaumessschr., ebener Schaft für 9,5mm Schaft

Artikel-Nr.: 303564
Netto: 43,00 €
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
Artikelnummer 303564
EAN / GTIN 4946368074009
Herstellernummer 303564
L-Nummer L40010 11209

Beschreibung

Beschreibung:

Mitutoyo bietet eine Vielzahl verschiedener Halterungen für Einbaumessschrauben für eine breite Palette von Anwendungen an. Die Halterungen bieten die folgenden Vorteile: Die Halterungen sind aus vernickeltem Gusseisen gefertigt. Es gibt zwei Arten von Halterungen für Einbaumessschrauben: Mit oder ohne Befestigungsmutter an der Spindel.

Merkmal:

Funktionen: Halterungen für Einbaumessschrauben mit glattem Schaft