• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanisches Kraftmessgerät 289-104, Max N 10 N, Ablesbarkeit 0,1 N; 0,5 N

Artikel-Nr.: 289-104
Netto: 92,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 289-104
EAN / GTIN 4045761190269
Herstellernummer 289-104

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis dank transparentem Kunststoffgehäuse, ideal für Schulen und Bildungseinrichtungen
  • Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses
  • Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung
  • Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
  • Abriebfreie, farbige Präzisionsskala mit hoher Auflösung
  • Dank drehbarem Innenrohr bleibt die Skala stets optimal abzulesen
  • Die serienmäßig mitgelieferte Aufhängevorrichtung kann bequem gegen eine andere ausgetauscht werden, dadurch individuell an das Wägegut anpassbar

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± 0,3% von [Max]
  • Tarierbereich: 20 % von [Max]

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör