• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inhärenter ärmelloser Overall Marineblau/ High Vis Gelb C46

Artikel-Nr.: 288715128933C46
Preis pro 1 Stück
Netto: 296,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 288715128933C46
EAN / GTIN 7330509931004
Herstellernummer 288715128933C46
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Beschreibung:

Öl-, schmutz- und wasserabweisender, ärmelloser Overall, der in rauen Umgebungen den richtigen Schutz bietet. Dieser leichte, strapazierfähige, bequeme und metallfreie ärmellose Overall besteht aus einem inhärenten Material und verfügt über Stretcheinsätze im Rückenbereich für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Die Brusttaschen können unten abgetrennt werden, um nach vorne gelehnt zu arbeiten. Verstärkte Kniepolstertaschen, die sich von unten öffnen lassen. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 20471.