Mono Inherente Sin Mangas Azul Marino/Amarillo Alta Visibilidad C46

Número de artículo: 288715128933C46
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 288715128933C46
EAN / GTIN 7330509931004
Número del fabricante 288715128933C46
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Descripción:

Mono sin mangas repelente al aceite, la suciedad y el agua que ofrece la protección adecuada en entornos difíciles. Este mono sin mangas, ligero, duradero, cómodo y sin metales, está fabricado con un material inherente y dispone de inserciones elásticas en la espalda para una mayor comodidad y libertad de movimientos. Los bolsillos del pecho se pueden separar en la parte inferior para trabajar inclinados hacia delante. Bolsillos reforzados para rodilleras que se pueden abrir desde abajo. Certificado según EN 1149-5, EN 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 20471.