• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform mit Klappe für Gerüstlänge 2,45 m

Artikel-Nr.: 27910
Netto: 459,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Laufsteg

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27910
EAN / GTIN 4031405279100
Herstellernummer 027910

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattform mit Klappe

Merkmal:

  • Breite: 610 mm
  • Höhe: 105 mm
  • Länge: 2600 mm
  • Material: Aluminium, Holz
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren