• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Mini-Stechplatte zum Einstechen innen Vollradius rechts 11/2,0 mm

Artikel-Nr.: 270050 11/2,0
Netto: 22,80 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,13 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,61 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Mindest-⌀ Dmin 11 mm
Sorte HB720
Plattengröße ⌀ d 8 mm
Stechbreite w 2 mm
Plattenstärke T 4 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 6,7 mm
Radius R 1 mm
maximale Schnitttiefe tmax 2,3 mm
Vorschub f 0,02 mm/U - 0,03 mm/U
Serie Mini
Schneidstoff HM
Produktart Mini-Wechselschneidplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270050 11/2,0
EAN / GTIN 4062406566258

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb