• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VCGW 110302 FN, PKD (7°), Schneidkantenausführung N

Artikel-Nr.: 265875 N
Netto: 63,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VCGW 110302 FN
Eckenradius 0,2 mm
Sorte PKD
Schneidstoff PKD
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung N
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc für Alu < 10 % Si 300 m/min - 2.000 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc für NE-Metalle 300 m/min - 1.500 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc für G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Spanwinkel 0 Grad
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265875 N
EAN / GTIN 4045197502414

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Graphit
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 
Graphit, GFK, CFK
N

Beschreibung

Ausführung:

PKD − Polykristalliner Diamant, Feinkorn.
Neutral, ohne Spanbrecher.

Verwendung:

Für Aluminium, Aluminium-Legierungen, Buntmetalle, Kunststoffe, Verbundstoffe, Titan-Legierungen, Sintermetalle.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter