• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PRO Dust Extraction Hood für Winkelschleifer, ohne Schlüssel, 115/125 mm

Artikel-Nr.: 2608000882
Preis pro 1 Stück
Netto: 34,66 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608000882
EAN / GTIN 6949509246417
Herstellernummer 2608000882
L-Nummer L00620 107427
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Staubreduzierung beim Schleifen verschiedener Materialien! Durch die geringere Staubbildung werden deine Schleifarbeiten einfacher, sauberer und sicherer. Unsere PRO Dust Extraction Hood für kleine Winkelschleifer fängt den Staub ab, wenn du Farbe, Lack oder Klebstoff von Holz, Fiberglas und Mörtel entfernen musst. Passend zu: GWS 10-125. GWS 10-125 Z. GWS 11-125. GWS 11-125 P. GWS 12-125 CI. GWS 12-125 CIE. GWS 12-125 CIEP. GWS 12-125 CIEPX. GWS 12-125 CIEX. GWS 12-125 CIP. GWS 12-125 CIPX. GWS 12-125 CIX. GWS 13-125 CI. GWS 13-125 CIE. GWS 13-125 CIEX. GWS 13-125 CIX. GWS 14-125 CIT. GWS 14-150 CI. GWS 15-125 CI. GWS 15-125 CIEH. GWS 15-125 CIEP. GWS 15-125 CIEPX. GWS 15-125 CIEX. GWS 15-125 CIH. GWS 15-125 CIP. GWS 15-125 CIPX. GWS 15-125 CISTH. GWS 15-125 CIT. GWS 15-125 CITH. GWS 15-125 CIX. GWS 15-125 INOX. GWS 15-150 CI. GWS 15-150 CIH. GWS 15-150 CIP. GWS 17-125 CI. GWS 17-125 CIE. GWS 17-125 CIEX. GWS 17-125 CIT. GWS 17-125 CIX. GWS 17-125 INOX. GWS 17-150 CI. GWS 18-125 L. GWS 18-125 L INOX. GWS 18-125 PL. GWS 18-125 SL. GWS 18-125 SPL. GWS 18-150 L. GWS 18-150 PL. GWS 18V-10 (100 mm). GWS 18V-10 (115 mm). GWS 18V-10 (125 mm). GWS 18V-10 C (115 mm). GWS 18V-10 C (125 mm). GWS 18V-10 PC (125 mm). GWS 18V-10 PSC (125 mm). GWS 18V-10 SC (100 mm). GWS 18V-10 SC (115 mm). GWS 18V-10 SC (125 mm). GWS 18V-10 SC (150 mm). GWS 18V-15 C (125 mm). GWS 18V-15 SC (125 mm). GWS 18V-15 SC (150mm). GWS 18V-115 C. GWS 18V-115 SC. GWS 18V-125 C. GWS 18V-125 PC. GWS 18V-125 PSC. GWS 18V-125 SC. GWS 18V-150 SC. GWS 19-125 CI. GWS 19-125 CIE. GWS 19-125 CIST. GWS 19-150 CI. GWS 1000 (115 mm). GWS 1000 (125 mm). GWS 1400 (125 mm). GWS 1400 C (125 mm). GWX 9-115 S. GWX 9-125 S. GWX 10-125. GWX 13-125. GWX 13-125 S. GWX 14-125. GWX 15-125 PS. GWX 17-125. GWX 17-125 S. GWX 17-125 T. GWX 17-150. GWX 18V-7 (115 mm). GWX 18V-7 (125 mm). GWX 18V-8 (125 mm). GWX 18V-10 (125 mm). GWX 18V-10 C (125 mm). GWX 18V-10 PC (125 mm). GWX 18V-10 PSC (125 mm). GWX 18V-10 SC (125 mm). GWX 18V-15 C (125 mm). GWX 18V-15 SC (125 mm). GWX 19-125 S. GWX 750-115. GWX 750-125. GWX 750-125 S Professional.

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb