Description:
Réduction de la poussière lors du meulage de différents matériaux ! La formation réduite de poussière rend vos opérations de meulage plus faciles, plus propres et plus sûres. Notre hotte d’extraction de poussière Pro pour Small meuleuses d’angle attrape la poussière lorsque vous devez enlever la peinture, le vernis ou la colle du bois, de la fibre de verre et du mortier. Allumettes: GWS 10-125. GWS 10-125 Z. GWS 11-125. GWS 11-125 P. GWS 12-125 CI. GWS 12-125 CIE. GWS 12-125 CIEP. GWS 12-125 CIEPX. GWS 12-125 CIEX. GWS 12-125 CIP. GWS 12-125 CIPX. GWS 12-125 CIX. GWS 13-125 CI. GWS 13-125 CIE. GWS 13-125 CIEX. GWS 13-125 CIX. GWS 14-125 CIT. GWS 14-150 CI. GWS 15-125 CI. GWS 15-125 CIEH. GWS 15-125 CIEP. GWS 15-125 CIEPX. GWS 15-125 CIEX. GWS 15-125 CIH. GWS 15-125 CIP. GWS 15-125 CIPX. GWS 15-125 CISTH. GWS 15-125 CIT. GWS 15-125 CITH. GWS 15-125 CIX. GWS 15-125 INOX. GWS 15-150 CI. GWS 15-150 CIH. GWS 15-150 CIP. GWS 17-125 CI. GWS 17-125 CIE. GWS 17-125 CIEX. GWS 17-125 CIT. GWS 17-125 CIX. GWS 17-125 INOX. GWS 17-150 CI. GWS 18-125 L. GWS 18-125 l INOX. GWS 18-125 PL. GWS 18-125 SL. GWS 18-125 SPL. GWS 18-150 L. GWS 18-150 PL. GWS 18V-10 (100 mm). GWS 18V-10 (115 mm). GWS 18V-10 (125 mm). GWS 18V-10 C (115 MM). GWS 18V-10 C (125 MM). GWS 18V-10 PC (125 MM). GWS 18V-10 PSC (125 MM). GWS 18V-10 SC (100 MM). GWS 18V-10 SC (115 MM). GWS 18V-10 SC (125 MM). GWS 18V-10 SC (150 MM). GWS 18V-15 C (125 MM). GWS 18V-15 SC (125 MM). GWS 18V-15 SC (150 MM). GWS 18V-115 C. GWS 18V-115 SC. GWS 18V-125 C. GWS 18V-125 PC. GWS 18V-125 PSC. GWS 18V-125 SC. GWS 18V-150 SC. GWS 19-125 CI. GWS 19-125 CIE. GWS 19-125 CIST. GWS 19-150 CI. GWS 1000 (115 mm). GWS 1000 (125 mm). GWS 1400 (125 mm). GWS 1400 C (125 mm). GWX 9-115 S. GWX 9-125 S. GWX 10-125. GWX 13-125. GWX 13-125 S. GWX 14-125. GWX 15-125 CH GWX 17-125. GWX 17-125 S. GWX 17-125 T. GWX 17-150. GWX 18V-7 (115 mm). GWX 18V-7 (125 mm). GWX 18V-8 (125 mm). GWX 18V-10 (125 mm). GWX 18 V-10 C (125 MM). GWX 18V-10 PC (125 MM). GWX 18V-10 PSC (125 MM). GWX 18V-10 SC (125 MM). GWX 18V-15 C (125 MM). GWX 18V-15 SC (125 MM). GWX 19-125 S. GWX 750-115. GWX 750-125. GWX 750-125 S Professional.