• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akkupack GBA 18V 5,0Ah M-C

Artikel-Nr.: 2607337070
Netto: 90,00 €
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
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607337070
EAN / GTIN 3165140801300
Herstellernummer 2607337070
L-Nummer L00590 2211

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Li-Ion-Einschubakkupack ECP (mit elektronischem Zellenschutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) bietet Batteriestrom ohne Memory- und Lazy-Battery-Effekt
  • ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku
  • Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung, Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert
  • Die LZA informiert den Nutzer durch Anzeige des Ladezustands, wie viel Strom verfügbar ist
  • Der Akku hat außerdem eine niedrige Selbstentladerate
  • Nach 30 Tagen Inaktivität des Akkus beträgt der Akkustand noch immer 96 % der Nennkapazität
  • Das 18 V-Li-Ion-Einschubakkupack ECP ist nur für Li-Ion-Werkzeuge aus dem Handwerkerbereich der gleichen Spannungsklasse geeignet
  • Er ist kompatibel mit den kabellosen 18 V-Elektrowerkzeugen von Bosch aus dem Handwerkerbereich für Einschubakkus.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 86 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Akkukapazität Ah: 5.0
  • Bruttogewicht: 0,69 kg
  • Nettogewicht: 0,62 kg
  • Volumen: 0,783 dm3
  • Zellentechnologie: Li-Ion