• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku Packe Li-Ion 18V 4.0 Ah Einsch

Artikel-Nr.: 2607336816
Netto: 82,00 €
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
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607336816
EAN / GTIN 3165140770583
Herstellernummer 2607336816
L-Nummer L00590 2214

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Li-Ion-Einschubakkupack ECP (mit elektronischem Zellenschutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) bietet Batteriestrom ohne Memory- und Lazy-Battery-Effekt
  • ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku
  • Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung, Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert
  • Die LZA informiert den Nutzer durch Anzeige des Ladezustands, wie viel Strom verfügbar ist
  • Der Akku hat außerdem eine niedrige Selbstentladerate
  • Nach 30 Tagen Inaktivität des Akkus beträgt der Akkustand noch immer 96 % der Nennkapazität
  • Das 18 V-Li-Ion-Einschubakkupack ECP ist nur für Li-Ion-Werkzeuge aus dem Handwerkerbereich der gleichen Spannungsklasse geeignet
  • Er ist kompatibel mit den kabellosen 18 V-Elektrowerkzeugen von Bosch aus dem Handwerkerbereich für Einschubakkus.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 66 mm
  • Abmessung Höhe: 68 mm
  • Abmessung Länge: 146 mm
  • Akkukapazität Ah: 4.0
  • Bruttogewicht: 0,662 kg
  • Nettogewicht: 0,662 kg
  • Volumen: 0,655 dm3
  • Zellentechnologie: Li-Ion