Skärhållare 12/09 mm

Art-nr: 260711 12/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning neutral
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SSDCN 1212F09
Passande vändskär SC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 6 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 6 mm
Totallängd L neutrala hållare 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 12
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260711 12/09
EAN/GTIN 4045197655431

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen