• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

GARANT Klemmdrehhalter SDACL 90°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft- / Plattengröße 12/11 mm

Artikel-Nr.: 260299 12/11
Netto: 84,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 12 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SDACR/L 1212M11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Funktionsbreite L4 12 mm
Kopflänge L1 18 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269021 2
Einstellwinkel κ 90 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260299 12/11
EAN / GTIN 4045197797940

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb