• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

GARANT Klemmdrehhalter SCRCR 75°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 12/09 mm

Artikel-Nr.: 260004 12/09
Netto: 84,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 12 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SCRCR/L 1212F09
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Funktionsbreite L4 13 mm
Kopflänge L1 15 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Einstellwinkel κ 75 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260004 12/09
EAN / GTIN 4045197772497

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb