• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Kniehebel-Schraube

Artikel-Nr.: 259135

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb SW2
Gewinde M5×0,8
Länge L 9,5 mm
Anzugsmoment 2 Nm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 259135