• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7120-1

Artikel-Nr.: 251324 HB7120-1
Netto: 12,42 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,78 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,32 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7120-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher VG
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 9 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 240 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251324 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819970

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb