• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

GARANT Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 40/19 mm

Artikel-Nr.: 250016 40/19
Netto: 175,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 40 mm
Plattengröße 19 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter DCLNR/L 4040S19
passende Wendeschneidplatte CN.. 1906..
Funktionsbreite L4 50 mm
Kopflänge L1 45 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Unterlegplatte 259031 18
Schraube für Unterlegplatte 259025 13
Pratze, Schraube, Feder 259035 1
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250016 40/19
EAN / GTIN 4062406119119

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb