KOMET UniTurn®-Dreh-Klemmhalter für stehenden Einsatz (ohne Bohrstange) 16/4 mm

Artikel-Nr.: 240100 16/4
Netto: 269,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d 16 mm
Bohrungs-⌀ d1 4 mm
Innenkühlung ja
Länge a 10 mm
Spannhöhe b 15 mm
Länge l2 50 mm
Gesamtlänge Lges 70 mm
Produktart Schneidenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 240100 16/4
EAN / GTIN 4047109019355
Herstellernummer H50 01640

Beschreibung

Verwendung:

Zum Ausdrehen und Inneneinstechen auf der Drehmaschine.