• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

KOMET® Verlängerung 63 mm

Artikel-Nr.: 239094 63
Netto: 394,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

ABS® Schaft-⌀ Ds 63 mm
Schaft ABS
Innenkühlung ja
Länge L 85 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239094 63
EAN / GTIN 4047109003590
Herstellernummer A20 00060

Beschreibung

Hinweis:

Andere Längen und gewichtsreduzierte Verlängerungen sowie Torsionsschwingungsdämpfer für ABS® auf Anfrage lieferbar.