{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ABS® Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Schaft | ABS | |
Aufnahme-Norm | DIN 69893 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A | 60 mm | |
Vorsprunglänge L1 | 31 mm | |
Außen-⌀ d1 | 100 mm | |
Produktart | ABS-Aufnahme |
Artikelnummer | 239022 32 | |
EAN / GTIN | 4047109039919 | |
Herstellernummer | A06 50130 |