KOMET® MicroKom® BluFlex® 2 Feinspindel-Set, Spindelbereich-⌀: 6-125mm

Artikel-Nr.: 238398 6-125
Preis pro 1 Stück
Netto: 4.361,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spindelbereich-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft ABS
Innenkühlung ja
Spindelbereich-⌀ 6 mm - 125 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238398 6-125
EAN / GTIN 4047109019041
Herstellernummer M04 30210
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Linearitätsbereich: -0,2 bis +4,4 mm (-0.0079 bis 0.1732 Zoll) im ⌀.
  • µ-genaue Anzeigeauflösung: 0,001 mm im ⌀.
  • Mit Innensechskantschlüssel lässt sich der Feinverstellkopf radial verstellen und klemmen.
  • Modernes, kontrastreiches OLED-Display direkt am Feinverstellkopf.
  • Anzeige des Displays ist um 180° drehbar.
  • Einfache Bedienung direkt am Touchdisplay.
  • Zusätzliche Bluetooth® Low Energy Schnittstelle zur einfachen Anzeige an einem handelsüblichen Smartphone ab Android™ bzw. IOS 7.
  • Höhere Drehzahlen durch integrierten Teilunwuchtausgleich.
  • Sehr feinfühlige Verstellung ermöglicht präzise Zustellung.
  • Absolut-Weg-Meßsystem – bei jedem Einschaltvorgang wird die absolute und relative Schieberposition ausgegeben.
  • Universelle ABS® Schnittstelle.
  • Batterie leicht austauschbar.
  • 1:1 kompatibel zu den Variationsmöglichkeiten des bisherigen Systems.

Lieferumfang:

1 Spindelkopf: Nr. 238392
je 1 Plattenhalter: KOMET-Nr. 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET-Nr. 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 Brücke: KOMET-Nr. 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 Kerbzahnkörper: KOMET-Nr. 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 Füllstück: KOMET-Nr. 62862 09300
je 1 Bohrstange: KOMET-Nr. 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET-Nr. 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET-Nr. 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET-Nr. 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET-Nr. 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
je 4 Wendeschneidplatten: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET-Nr. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET-Nr. 62601 70409
2 Wendeschneidplatten: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET-Nr. 62600 00102
5 Zylinderschrauben: KOMET-Nr. 62950 00000 - M5×16 mm
je 1 Schraubendreher: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte