KOMET® MicroKom® BluFlex® 2 Sada jemných vřeten, ⌀ rozsahu nastavení: 6-125mm

Artiklové číslo: 238398 6-125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ rozsahu nastavení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stopka ABS
Vnitřní chlazení ano
⌀ rozsahu nastavení 6 mm - 125 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238398 6-125
EAN / GTIN 4047109019041
Číslo výrobce M04 30210
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

  • Rozsah lineárnosti: −0,2 až +4,4 mm (-0,0079 až 0,1732 palce) v ⌀.
  • Na µ přesné rozlišení indikace: 0,001 mm v ⌀.
  • S klíčem s vnitřním šestihranem je možné jemnou nastavovací hlavici radiálně přestavit a upnout.
  • Moderní, kontrastní OLED displej přímo u jemné nastavovací hlavice.
  • Indikace displeje je otočná o 180°.
  • Jednoduchá obsluha přímo na dotykovém displeji.
  • Dodatečné rozhraní Bluetooth® Low Energy pro snadnou indikaci na obvyklém smartphonu od řady Android™ resp. IOS 7.
  • Vyšší otáčky díky integrovanému vyrovnání částečné nevyváženosti.
  • Velmi citlivé přestavení umožňuje přesný přísuv.
  • Systém měření absolutní dráhy – při každém zapnutí se vydá absolutní a relativní poloha šoupátka.
  • Univerzální rozhraní ABS®.
  • Snadná výměna baterie.
  • Kompatibilní 1:1 s možnostmi variant dosavadního systému.

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: Č. 238392
Po 1 držáku destičky: KOMET č. 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET č. 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 můstek: KOMET č. 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 hřídel s jemným drážkováním: KOMET č. 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 mezikus: KOMET č. 62862 09300
po 1 vyvrtávací tyči: KOMET č. 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET č. 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET č. 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET č. 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET č. 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
po 4 vyměnitelných břitových destičkách: TOGX06T102EN-14 BK60 – KOMET č. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 – KOMET č. 62601 70409
2 vyměnitelné břitové destičky: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – KOMET č. 62600 00102
5 šrouby s válcovou hlavou: KOMET č. 62950 00000 – M5×16 mm
Po 1 šroubováku: 5IP; 6IP; 8IP; OK3; OK4

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty