KOMET® Wendeschneidplatte, BK6115, Bezeichnung Typ W80: 12-010

Artikel-Nr.: 236607 12-010
Rabatt
24,06 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Netto: 13,20 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,71 € 24,06 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    13,09 € 20,05 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 050204-01
Serie KUB Pentron®
Bezeichnung 12-010
Sorte BK6115
Typ GG(G)
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236607 12-010
EAN / GTIN 4047109187627
Herstellernummer W80 12010.046115
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

GG(G)
K
120
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte