Plaquette KOMET® 12-010

Réf.: 236607 12-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,38 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,15 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 050204-01
Série KUB Pentron®
Désignation 12-010
Nuance BK6115
Type Fonte GG(G)
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236607 12-010
EAN / GTIN 4047109187627
Réf. fabricant W80 12010.046115

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
120
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Désignation type W80 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier