• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 34 mm

Artikel-Nr.: 235505 34
Netto: 662,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Quatron®
Nenn-⌀ D 34
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Schaft ABS
Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 102 mm
Auskraglänge LA 142 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 120508 44-..
Wendeplattenschrauben-Set 239652 20IP (6,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 173 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235505 34
EAN / GTIN 4047109026780
Herstellernummer U11 53400

Beschreibung

Ausführung:

Mit ABS®-Schaft.

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010239012.
Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ =D+0,5mm.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb