• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 12 mm

Artikel-Nr.: 23410M 12MM
Netto: 5,86 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23410M 12MM
EAN / GTIN 4991644610983
Herstellernummer 23410M 12MM
L-Nummer L60050 6669

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 26 mm
Dimension D2: 17,3 mm
D1: 16,8 mm
Länge: 9 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mm
Surface Drive
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän