• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung E10

Artikel-Nr.: 23325 E10
Netto: 11,06 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23325 E10
EAN / GTIN 4991644613069
Herstellernummer 23325 E10
L-Nummer L60050 6358

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 17,2 mm
D1: 11,8 mm
Länge: 8,2 mm
Höhe: 41,5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
E10
Innentorx
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän