Radien-Wendeplatte 16/3

Artikel-Nr.: 231527 16/3
Netto: 59,04 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    70,26 € / Stück
  • ab 10 Stück
    58,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
289 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 16
Sorte HB225
Schneidstoff HM
X 4,75 mm
Y 1,4 mm
Z 4,4 mm
Radius R 3 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Beschichtung AlCrN
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231527 16/3
EAN / GTIN 4062406565589

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

2-schneidige Radien-Wendeschneidplatten.

Verwendung:

Für konvexe Radien an Außen-⌀ oder in Bohrungen.

Passend für:

Nr. 231500 Gr. 16