• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

KYOCERA Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 315/28 mm

Artikel-Nr.: 223300 315/28
Netto: 2.752,56 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Einstellwinkel κ: 70
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 315 mm
Anzahl Schneiden Z 28
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 70 Grad
Innenkühlung nein
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
maximaler Außen-⌀ Dmax 324 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 60 mm
passende Wendeschneidplatte PN.. 1106
Klemmkeil 229720
Schraube für Klemmkeil 229721
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 223300 315/28
EAN / GTIN 4960664732845
Herstellernummer THN08124

Beschreibung

Ausführung:

Planfräser zur Hochleistungsbearbeitung von Guss. Enge und sehr enge Zahnteilung für maximale Produktivität bei der Gusszerspanung.

Vorteil:

  • Wirtschaftliche und stabile Bearbeitung durch 10-schneidige pentagonale Wendeplatten.
  • Reduzierte Schnittkräfte durch ausgewogenes Werkzeugdesign und hohen Anstellwinkel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb