KOMET® Wendeschneidplatte P25M, P25M, Bezeichnung: 14-6603

Artikel-Nr.: 216700 14-6603
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,74 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,06 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    22,55 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Eckenradius 0,4 mm
Sorte P25M
Schneidstoff HM
ISO-Code Wendeschneidplatte TOHX 090204 EN
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216700 14-6603
EAN / GTIN 4047109073104
Herstellernummer W30 14660.3303
Hersteller/verantwortliche Person Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italien

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit umlaufenden Spannuten.
Aus Freischnittgründen mit einer zusätzlichen Abschrägung versehen. Freiwinkel 15°.

Passend für:

Frässenker Nr. 216600 und 216620.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb