KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX...

Artikel-Nr.: 216660 M5N
Preis pro 1 Stück
Netto: 180,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01601005
Aufnahmeform mit Längsnut
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0160 mm
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Durchmesser Schaft 16 mm
Länge Schaft 56 mm
Schaftausführung HB
Schneidendurchmesser, min. 10 mm
Ausgangsdurchmesser 5,3 mm
Stufenwinkel 90 Grad
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Winkel, 1. Stufe 180 Grad
Führungselemente ohne Führungselemente
Norm DIN 74 Blatt 2
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte WO05T3__3N; WO0403__3N
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 24 mm
Länge gesamt 80 mm
Funktionslänge 56 mm
Gewicht 90 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 4000-87
Bearbeitungsverfahren Plansenken
Produktart Plansenker
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216660 M5N
EAN / GTIN 4047109191303
Herstellernummer F10 10021
Hersteller/verantwortliche Person Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italien

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Ansenkungen für Zylinderkopf-Schrauben nach DIN 74 Blatt 2, ab M8 mit Innenkühlung.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb