• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Lamator cu coadă Weldon, pentru plăcuţe amovibile WOEX

Cod articol.: 216660 M5N
Reducere
206,10 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamator plan
Diametru de tăiere, min. Dc 10 mm
Unghi, prima etapă 180 grad
Număr de muchii de tăiere, total 1
Diametrul cozii DS 16 mm
Lungimea totală L 80 mm
Lungime activă A 24 mm
Răcire interioară nu
Denumire Inserție de tăiere WOEX
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01601005
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Clasa de toleranță la prindere h$06
Lungimea tijei LS 56 mm
Diametrul final d 5,3 mm
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WO0403__3N
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 90 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Adâncime de tăiere max. L2 10 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 216660 M5N
EAN / GTIN 4047109191303
Număr producător F10 10021
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru realizarea lamajelor pentru şuruburile cu cap cilindric conform DIN 74 Partea 2, începând de Ref. M8 cu răcire internă.