GARANT Diabolo VHM-Torusfräser HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / R1: 10/0,5mm

Artikel-Nr.: 206421 10/0,5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 101,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC / R1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Zähnezahl Z: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ h7
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 50 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 11 mm
Schneidenradius R1 0,5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 32 mm
Freistellungs-⌀ D1 9,2 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 60 HRC 0,045 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 60 HRC 0,07 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC 0,07 mm
Schafttoleranz h6
Farbring rot
Produktart Torusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 206421 10/0,5
EAN / GTIN 4069515030663
Herstellernummer 206421 10/0,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
170
Stahl < 50 HRC
H
150
Stahl < 55 HRC
H
130
Stahl < 60 HRC
H
100
Stahl < 65 HRC
H
80
Stahl < 67 HRC
H
65
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall für die Hartbearbeitung.
Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,005 mm.
Spezialist für Stähle bis 62 HRC. Prozesssicherheit und Standzeiterhöhung durch optimierte Schneidengeometrie und moderne Hochleistungsbeschichtung.
Ohne dynamische Drallsteigung.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb