GARANT Diabolo HM-torusfräs HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / R1: 10/0,5mm

Article no.: 206421 10/0,5
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
296 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC / R1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Tandantal Z: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiSiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ h7
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 50 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 11 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 32 mm
Friställningsdiameter D1 9,2 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 60 HRC 0,045 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 60 HRC 0,07 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,07 mm
Skafttolerans h6
Färgring röd
Produktslag Torusfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 206421 10/0,5
EAN / GTIN 4069515030663
Manufacturer number 206421 10/0,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 50 HRC
H
150
Stål < 55 HRC
H
130
Stål < 60 HRC
H
100
Stål < 65 HRC
H
80
Stål < 67 HRC
H
65
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,005 mm.
Specialist för stål upp till 62 HRC. Processäkerhet och längre drifttid tack vare optimerad skärgeometri och modern högpresterande beläggning.
Utan dynamisk stigning.

Downloads & documents

From the same series "Diabolo" View all