Fraise torique carbure monobloc HRC 62 GARANT Diabolo HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / R1: 10/0,5mm

Réf.: 206421 10/0,5
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
296 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diabolo
⌀ dents DC 10 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 50 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 11 mm
Rayon de coupe R1 0,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 32 mm
⌀ de détalonnage D1 9,2 mm
Longueur totale L 72 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 60 HRC 0,045 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 60 HRC 0,07 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC 0,07 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur rouge
Type de produit Fraises toriques

Identification et classification

Référence article 206421 10/0,5
EAN / GTIN 4069515030663
Réf. fabricant 206421 10/0,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
170
Acier < 50 HRC
H
150
Acier < 55 HRC
H
130
Acier < 60 HRC
H
100
Acier < 65 HRC
H
80
Acier < 67 HRC
H
65
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l’usinage dur.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.
Spécialiste pour les aciers jusqu’à 62 HRC. Sécurité de processus et augmentation de la durée de vie grâce à une géométrie de coupe optimisée et à un revêtement hautes performances moderne.
Dimensions suivant Norme usine et hélice à 50°

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout