• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer Graphitstiel SLS 300 g

Artikel-Nr.: 205C.30SLS
Netto: 37,65 €
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 205C.30SLS
EAN / GTIN 3662424029547
Herstellernummer 205C.30SLS
L-Nummer L60130 9343

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern

Merkmal:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 106
  • L2 [mm]: 23
  • Gewicht in Kilogramm: 0,405