• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Innensicherungsringe gewinkelt 85-140mm

Artikel-Nr.: 2011808
Netto: 135,63 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2011808
EAN / GTIN 4010886877586
Herstellernummer 2011808
L-Nummer L60160 4688

Beschreibung

Beschreibung:

  • 90° gewinkelte Spitzen
  • Schwarz, Spitzen und Sperrhebel verzinkt
  • Sperrhebel-Griffende tauchisoliert
  • Mit Klemmschutz
  • Verstärkte Sicherheitsarme
  • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
  • Ersatzspitzen-Paar erhältlich

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 210 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 590 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Oberfläche: schwarz lackiert
  • Spitzen-Ø: 3,2 mm
  • Wellendurchmesser [inch]: 3.3/8-5.1/2
  • Wellendurchmesser [mm]: 85-140
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile