• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bi-Metall Stichsägeblatt 92 x 10 x 0,9 mm 14ZPZ, U-Schaft, für Metall (>2,4 mm) 3St

Artikel-Nr.: 1991563
Netto: 9,50 €
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1991563
EAN / GTIN 885363176063
Herstellernummer 1991563
L-Nummer L51190 369

Beschreibung

Beschreibung:

  • POWER BLAST Technology® verlängert die Standzeit des Blattes
  • Hochgeschwindigkeitsstrahlen entlang der Schneidkante macht das Blatt haltbarer und bruchfester
  • Lange Lebensdauer
  • Patentierte T2™ Technologie für schnelles, effizientes Schneiden in verschiedene Metalle
  • Bruchfest
  • Bi-Metall Technologie macht das Blatt flexibel für eine höhere Lebensdauer

Inhalt:

3 Stück