• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED Lampe 600 lm

Artikel-Nr.: 1979N-85
Netto: 76,60 €
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1979N-85
EAN / GTIN 4000896241491
Herstellernummer 1979N-85
L-Nummer L60140 5382

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inklusive 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)
  • Lademöglichkeit über Standard USB-Netzteil 5 V
  • Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
  • Leuchtdauer Hauptlicht: 3–20 h
  • Leuchtdauer Toplicht: 4,5 h
  • Lichtstrom Toplicht: 60–600 lm
  • Lichtstrom Toplicht: 300 lm
  • Dimmschalter auf Rückseite zur optimalen Lichtanpassung. Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht
  • Starker gummierter Haltemagnet an Unterseite
  • Ausklappbarer 360° drehbarer Haltehaken
  • 180° verstellbarer, in 5 Stufen arretierbarer Fuß
  • Stromversorgung: USB Kabel (USB C)
  • LED Technik: COB/SMD
  • Lichtstrom 100%: 600 lm
  • Leuchtdauer 100%: 3 h
  • Ladezeit: 3 h
  • Schutzart (IP): IP65
  • Schutzart (IK): IK09
  • Abmessungen / Länge: 255 mm x 55 mm x 35 mm