• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federrolle für Podesttreppen ohne Feststeller

Artikel-Nr.: 19697
Netto: 64,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19697
EAN / GTIN 4031405196971
Herstellernummer 019697
L-Nummer L90110 65

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Podesttreppen
  • Rolle mit Achse und Feder
  • Bitte Bestell-Nr. der Podesttreppe angeben

Merkmal:

  • Breite: 57 mm
  • Höhe: 273 mm
  • Länge: 131 mm
  • Material: Stahl verzinkt , Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: ohne Feststeller
  • Rollendurchmesser: 125 mm