• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterkopfsicherung Haken Ø 50 mm

Artikel-Nr.: 19316
Netto: 122,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19316
EAN / GTIN 4031405193161
Herstellernummer 019316

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Sicherung von Anlegeleitern an Einhängekonsole
  • Stufenlos und ohne Werkzeug am Holm festklemmbar
  • Die beweglichen Haken passen sich dem Leiterwinkel an
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 61 mm
  • Durchmesser/Auflage bis: 50 mm
  • Hakentyp: rund
  • Höhe: 109 mm
  • Länge: 225 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl beschichtet, Stahl verzinkt
  • Materialausführung: Metall blank
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Produkttyp: Haken Ø 50 mm