• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

nivello®-Innenschuh 85x25 mm Baujahr ab 2019

Artikel-Nr.: 19207
Netto: 21,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Leiterschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19207
EAN / GTIN 4031405192072
Herstellernummer 019207
L-Nummer L90110 859

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Produkte aus Aluminium ab Baujahr 2019
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 32 mm
  • Höhe: 84 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 85 mm
  • Länge: 95 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile