• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Höhenmessgerät mit Doppelsäule 0-18″/450 mm, Zoll/Metrisch

Artikel-Nr.: 192-631-10
Netto: 1.381,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192-631-10
EAN / GTIN 4946368583365
Herstellernummer 192-631-10
L-Nummer L40010 8552

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses hochgenaue Höhenmessgerät bietet Ihnen folgende Vorteile: Die Doppelsäule Struktur gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit. Hartmetallsbestückte Anreißnadel. Eine große Ziffernhöhe von 11 mm bietet eine gute Lesbarkeit.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 18
Ziffernschrittwert: 0,0005/0,0002″ or 0,01/0,005 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,002″/±0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,05 mm/0,002″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe: 11 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
± Umschaltung: Ja
Metrisch/Zoll umschaltbar: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Anreißernadel, Anreißnadelhalter, 1x Batterie und Abdeckung
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: ca. 3500 Stunden