• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hinweis-Aufkleber für Haushaltsleiter beidseitig begehbar Aufkleber 19106

Artikel-Nr.: 19173
Netto: 8,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gebotszeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19173
EAN / GTIN 4031405191730
Herstellernummer 019173
L-Nummer L90110 934

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß DIN EN 131-3 sind produktspezifische Aufkleber mit Benutzerhinweisen anzubringen. Die Erklärung zu den verwendeten Piktogrammen finden Sie unter www.steigtechnik.de
  • 1 VE = 20 Stück

Merkmal:

  • Breite: 32 mm
  • Länge: 150 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren