• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalhalter mit Classic Griff, für PrecisionBits C 6,3 und E 6,3 (1/4″)

Artikel-Nr.: 186.6-100
Netto: 15,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 186.6-100
EAN / GTIN 7610733019564
Herstellernummer PB 186.6-100
L-Nummer L60060 1679

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Universalhalter, für PrecisionBits C 6,3 und/oder E 6,3 (1/4″)
  • robuster Bithalter für sichere, zügige Montage- und Schraubarbeiten, vielseitig einsetzbar
  • PB 186 M: Edelstahl-Bitaufnahme mit Magnet, einfacher schneller Bitwechsel für C 6,3 und E 6,3 (1/4″)
  • PB 186 M: starkes Magnet fixiert PrecisionBits und hält Schrauben fest
  • PB 186: Edelstahl-Bitaufnahme mit Sicherungs-Sprengring, einfacher schneller Bitwechsel für C 6,3 (1/4″)
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • hochwertige Materialisierung, öl- und benzinbeständig
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie