• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal, Völlig Flexibel 150 mm, Metrisch

Artikel-Nr.: 182-211
Netto: 19,00 €
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 182-211
EAN / GTIN 4946368046259
Herstellernummer 182-211
L-Nummer L40010 7929

Beschreibung

Beschreibung:

Diese starren und voll flexiblen Lineale, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen . Angelassener Edelstahl.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 150
Genauigkeit: +0,1 mm / -0,09 mm
Skalenteilungswert: 1 mm / 0,5 mm (auf beiden Seiten)
Mass: 1200
Zoll/Metrisch: Metrisch

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript