• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange fuer Sicherungsringe - 45° gebogen

Artikel-Nr.: 167A.13
Netto: 29,38 €
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 167A.13
EAN / GTIN 3148518232517
Herstellernummer 167A.13
L-Nummer L60130 5229

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif
  • Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten
  • Farbcode: Zeitersparnis
  • Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC

Merkmal:

  • d [mm]: 1.3
  • d min. - max. [mm]: 10 - 25
  • L [mm]: 145
  • Gewicht in Gramm: 105